Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø19mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C IWS19-PA6(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellrohr Ø19mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Wellrohr Ø19mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Artikel-Nr.:
     262-E833E13
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22190
EAN/GTIN:
     4031026192703
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Wellrohr Ø19mm PA ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C IWS19-PA6(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
24.3 mm mm
Biegeradius, statisch:
50 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
19.3 mm mm
Nenndurchmesser:
19 mm mm
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Ölbeständig:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,9582*
€ 2,4482*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,9592*
€ 2,4492*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,0272*
€ 2,5172*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,2426*
€ 2,7726*
Lager 262
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,5168*
€ 3,0668*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,0668*
€ 3,64949
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,9368*
€ 3,49479
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,5168*
€ 2,99499
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 153,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.