Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L150mm sw 3,6x1,1mm Kst -40-105°C KstZungeNase LamellFuß T30RFT6LG-PA66HS/PA66HIRHS-BK(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder L150mm sw 3,6x1,1mm Kst -40-105°C KstZungeNase LamellFuß
Kabelbinder L150mm sw 3,6x1,1mm Kst -40-105°C KstZungeNase LamellFuß
Artikel-Nr.:
     262-E833D17
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-31090
EAN/GTIN:
     4031026120294
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
Kabelbinder L150mm sw 3,6x1,1mm Kst -40-105°C KstZungeNase LamellFuß T30RFT6LG-PA66HS/PA66HIRHS-BK(500)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
150 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bündeldurchmesser:
5 - 30 mm
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
135 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,23988*
€ 0,28988*
4000
Frei Haus
ab € 0,24489*
€ 0,29489*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,24193*
€ 0,30193*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,2555*
€ 0,3255*
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,3206*
€ 0,4006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4006*
€ 0,47671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3906*
€ 0,46481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3206*
€ 0,38151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 200,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 843,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 864,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.