Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L198mm natur 3,5x1,2mm hfr Kst -40-105°C KstZungeNase T30L-PA66HS-NA(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     262-E833A20
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03459
EAN/GTIN:
     5022660320644
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Kabelbinder L198mm natur 3,5x1,2mm hfr Kst -40-105°C KstZungeNase T30L-PA66HS-NA(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.2 mm mm
Bandlänge:
198 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite des Bandes:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
135 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0517*
24 Tage
nicht lagernd
10000
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,04717*
€ 0,06167*
100
pro Packung
€ 5,46*
ab € 0,0427*
€ 0,0618*
25 Tage
unbekannt
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,0455*
€ 0,0654*
Lager 262
100
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,05727*
€ 0,07947*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,07947*
€ 0,09457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,07567*
€ 0,09005
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,07467*
€ 0,08886
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,05727*
€ 0,06815
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00058* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 7,947* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 861,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.