Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L198mm sw 3,5x1,2mm hfr Kst -40-105°C KstZungeNase T30L-PA66HS-BK(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 198x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E833A19
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03450
EAN/GTIN:
     5022660166976
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder L198mm sw 3,5x1,2mm hfr Kst -40-105°C KstZungeNase T30L-PA66HS-BK(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.2 mm mm
Bandlänge:
198 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite des Bandes:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
135 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0454*
€ 0,0678*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0455*
€ 0,0679*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04697*
€ 0,06997*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0518*
€ 0,0767*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05717*
€ 0,08387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08387*
€ 0,09981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07717*
€ 0,09183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07477*
€ 0,08898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05717*
€ 0,06803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,387* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 861,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.