Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 1f 1re bl Serie 236 RM=10,16 FederzuganschlussLötanschluss 236-764/332-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-764/332-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 236-764/332-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 236-764/332-000 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E502D31
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-764/332-000
EAN/GTIN:
     4044918774956
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 1f 1re bl Serie 236 RM=10,16 FederzuganschlussLötanschluss 236-764/332-000
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
blau
Höhe:
13 mm
Länge des Pins:
5.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,20953*
€ 0,29953*
100
€ 5,46*
ab € 0,2226*
€ 0,3126*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2424*
€ 0,3424*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,244*
€ 0,344*
Lager 262
300
€ 5,95*
ab € 0,26579*
€ 0,36579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,36579*
€ 0,43529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31579*
€ 0,37579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30579*
€ 0,36389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26579*
€ 0,31629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 109,737* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-191
ab € 0,0981*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-202
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-204
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-100
ab € 0,0393*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-300
ab € 0,072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-400
ab € 0,0395*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.