Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5mm² 236-764/332-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-764/332-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 236-764/332-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 236-764/332-000 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-10867660
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-764/332-000
EAN/GTIN:
     4044918774956
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5mm² 236-764/332-000

Anreihbare Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 10/10,16 mm
1-polig
Ex-i-geeignet
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,20953*
€ 0,28953*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2226*
€ 0,3126*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2424*
€ 0,3424*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,244*
€ 0,344*
100
€ 3,90*
ab € 0,2515*
€ 0,3515*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-100
ab € 0,0393*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-300
ab € 3,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-500
ab € 4,203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-700
ab € 3,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.