Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC Serie 753 24V 4Eing Federzugans 753-422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E495E41
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-422
EAN/GTIN:
     4045454805302
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digital IO-Modul DC Serie 753 24V 4Eing Federzugans 753-422
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 - 10 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 - 0 V
Zulässige Spannung am Eingang:
24 - 30 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,40*
€ 57,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,7835*
€ 57,6035*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,57872*
€ 59,11872*
€ 5,46*
ab € 50,88*
€ 63,27*
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 64,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11872*
€ 70,35128
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15872*
€ 69,20888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72872*
€ 62,74718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54872*
€ 61,34298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81872*
€ 60,47428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57872*
€ 56,61868
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
ab € 0,0557*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-612
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 145,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 281,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 372,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.