Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 125-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH3-AE250-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E255A58
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119361
EAN/GTIN:
     4015081174973
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p 125-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH3-AE250-S1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
1000 - 1000 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 - 2750 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.792,78*
€ 1.924,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.790,53*
€ 1.929,78*
Frei Haus
ab € 1.895,01*
€ 2.028,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.954,56*
€ 2.090,46*
Frei Haus
ab € 1.965,63*
€ 2.115,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.090,46*
€ 2.487,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.075,95*
€ 2.470,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.007,95*
€ 2.389,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,45*
€ 2.344,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,56*
€ 2.325,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,33*
Zubehör
Eaton
260211
ab € 12,00*
Zubehör
Eaton
266792
ab € 87,52*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 72,56*
Zubehör
Eaton
274141
ab € 90,67*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 72,06*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,56*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,64*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 89,96*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,82*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,73*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,37*
Zubehör
Eaton
266634
ab € 122,88*
Zubehör
Eaton
271461
ab € 174,05*
Zubehör
Eaton
260045
ab € 17,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.