Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 250A 1000V NZMH3-AE250-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18068613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119361
EAN/GTIN:
     4015081174973
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 250A 1000V NZMH3-AE250-S1

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 1000 V 50/60 Hz( Ics): 15 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu): 250 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500..2750 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.791,86*
€ 1.946,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.788,20*
€ 1.955,49*
Frei Haus
ab € 1.887,03*
€ 2.051,44*
€ 5,95*
ab € 1.940,56*
€ 2.111,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.963,01*
€ 2.138,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.138,02*
€ 2.544,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,21*
€ 2.515,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.038,16*
€ 2.425,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,26*
€ 2.376,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.963,01*
€ 2.335,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 72,04*
Zubehör
Eaton
100782
ab € 79,77*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 320,21*
Zubehör
Eaton
104545
ab € 340,70*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 388,66*
Zubehör
Eaton
104550
ab € 390,75*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
119001
ab € 230,54*
Zubehör
Eaton
119382
ab € 77,48*
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,39*
Zubehör
Eaton
138544
ab € 444,00*
Zubehör
Eaton
153186
ab € 33,02*
Zubehör
Eaton
165716
ab € 66,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.