Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 4p 320-400AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMH3-4-A400/250-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E255A44
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113581
EAN/GTIN:
     4015081131068
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 400A 4p 320-400AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMH3-4-A400/250-AVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400 - 4000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.152,10*
€ 2.308,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.167,28*
€ 2.309,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.183,87*
€ 2.326,57*
Frei Haus
ab € 2.209,09*
€ 2.352,34*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.263,10*
€ 2.417,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.326,57*
€ 2.768,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.310,61*
€ 2.749,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.237,89*
€ 2.663,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.199,19*
€ 2.617,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.183,87*
€ 2.598,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
260211
ab € 12,02*
Zubehör
Eaton
132673
ab € 171,01*
Zubehör
Eaton
274141
ab € 90,42*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 72,18*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,27*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 86,32*
Zubehör
Eaton
259763
ab € 63,46*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,44*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,66*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,69*
Zubehör
Eaton
NZM2/3-XU208-240AC
ab € 76,25*
Zubehör
Eaton
Y780482
ab € 123,37*
Zubehör
Eaton
270333
ab € 313,08*
Zubehör
Eaton
266809
ab € 11,79*
Zubehör
Eaton
279402
ab € 111,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.