Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p 80-100AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH2-A100-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E253F15
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110291
EAN/GTIN:
     4015081098392
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 100A 3p 80-100AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH2-A100-BT
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 - 1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 - 100 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,88*
€ 427,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,01*
€ 434,64*
Frei Haus
ab € 405,06*
€ 458,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 419,49*
€ 472,60*
Frei Haus
ab € 422,76*
€ 477,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,60*
€ 562,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,95*
€ 558,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,83*
€ 540,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,49*
€ 499,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,05*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,06*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,61*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,69*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,01*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,72*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 374,93*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,43*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,80*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,42*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.