Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelschalter 2stuf rnd Ø22,5mm Schaltfunktion verrastend M22S-WRK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E251D19
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279432
EAN/GTIN:
     4015082794323
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Knebelschalter 2stuf rnd Ø22,5mm Schaltfunktion verrastend M22S-WRK4
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, wahltaster, wahlschalter 4 positionen, Drehknopf, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Zustimmschalter, Zweistellungs-Drehschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,61*
€ 22,27*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,02*
€ 23,14*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 24,17*
1
€ 5,00*
ab € 18,50*
€ 25,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,58*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,68*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,77*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,58*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,29*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,98*
Zubehör
Eaton
216546
ab € 17,33*
Zubehör
Eaton
216547
ab € 20,96*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
106523 M22-ADC
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.