Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMB2 250AIu 400-480V Festeinbau IP20 magnetisch NZMB2-S250-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E223G24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p NZMB2 250AIu 400-480V Festeinbau IP20 magnetisch NZMB2-S250-CNA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Breite:
105 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
195 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
149 mm
Verlustleistung:
59.4 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 879,64*
€ 984,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,79*
€ 984,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 894,58*
€ 998,89*
Frei Haus
ab € 900,71*
€ 1.010,53*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 928,15*
€ 1.038,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,89*
€ 1.188,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,58*
€ 1.168,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,12*
€ 1.125,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,34*
€ 1.097,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,58*
€ 1.064,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,85*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,94*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,55*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,48*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,65*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,12*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,72*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,67*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 374,72*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,64*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.