Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leist.schalter 250A 3-polig NZMB2-S250-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5065594
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102478
EAN/GTIN:
     4015081023660
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC- Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Breite: 105 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 149 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 132 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 440 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0 A, Verlustleistung: 59,4 W, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Auslösetechnik: magnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 75 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 18,5 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 8...10 A, Phasenausfallempfindlich: false, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMB2-S250-CNA
Ident Code:
102478
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,34*
€ 955,28*
Frei Haus
ab € 861,61*
€ 961,03*
€ 5,95*
ab € 886,22*
€ 989,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 898,60*
€ 997,13*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 934,16*
€ 1.034,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,19*
€ 1.230,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,01*
€ 1.212,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,91*
€ 1.170,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,20*
€ 1.142,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,16*
€ 1.111,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,03*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,49*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,46*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 321,84*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 360,29*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,84*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 14,02*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 395,66*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 375,40*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,73*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
137305
ab € 10,52*
Zubehör
Eaton
144113
ab € 99,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.