Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3kW 3S DILEEM 110VAC 6,6A 1SHilf DILEEM-10(110V50/60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 110VAC; 6,6A; DILEEM; 3kW
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 110VAC; 6,6A; DILEEM; 3kW
Artikel-Nr.:
     262-E201J58
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 3kW 3S DILEEM 110VAC 6,6A 1SHilf DILEEM-10(110V50/60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 23,10*
€ 26,90*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,03*
€ 28,35*
1
€ 5,46*
ab € 24,45*
€ 31,33*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,22*
€ 33,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,67*
€ 35,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,44*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 7,51*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,18*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010288 22DILE
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,123*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
14285 ZE-0,24
ab € 30,78*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 23,00*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,28*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,22*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 30,92*
Zubehör
Eaton
019095
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.