Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 18-31,2V 16Eing 765-1201/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-D904A94
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1201/100-000
EAN/GTIN:
     4066966063004
Suchbegriffe:
EtherCat Klemmen
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digital IO-Modul DC 18-31,2V 16Eing 765-1201/100-000
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Breite:
60 mm mm
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
16000 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Funkstandard Bluetooth:
ja
Höhe:
30 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
210 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
18 - 31.2 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 - 20 ms ms
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Zulässige Spannung am Eingang:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 429,65*
€ 462,29*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,89*
€ 481,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,2756*
€ 488,7022*
Frei Haus
ab € 456,32*
€ 491,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 458,60*
€ 493,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,58*
€ 587,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,78*
€ 584,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,55*
€ 569,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,60*
€ 545,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
€ 101,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-015
€ 12,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-050
€ 18,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-100
€ 25,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5401/040-010
€ 19,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5402/040-020
€ 20,1614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5403/040-020
€ 20,0414*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5404/040-020
€ 20,0913*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5508/040-010
€ 19,7934*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5513/040-010
€ 29,714*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5513/040-020
€ 33,2997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5517/040-020
€ 34,0635*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-8102
€ 1,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9501/040-000
€ 29,5952*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9503/040-000
€ 60,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.