Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø21,2mm PP IP68 ROHRflex ohne Polypropylen (PP) sw UV-best 125N ROHRFLEXPP,AD21,2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779B87
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10231002016
EAN/GTIN:
     4025113176387
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr Ø21,2mm PP IP68 ROHRflex ohne Polypropylen (PP) sw UV-best 125N ROHRFLEXPP,AD21,2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
125 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 130 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
16.5 mm mm
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5662*
€ 1,8862*
50
€ 5,46*
ab € 1,5782*
€ 1,8882*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,59996*
€ 1,91996*
50
Frei Haus
ab € 1,6322*
€ 1,9722*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,32154*
€ 2,67154*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,67154*
€ 3,17913
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,64154*
€ 3,14343
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,57154*
€ 3,06013
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,52154*
€ 3,00063
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,32154*
€ 2,76263
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,32154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 133,577* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,41*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,47*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 5,401*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 72,45*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 72,48*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,5002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.