Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø21,2mm Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD21,2-M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD21.2 M20 gr
Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD21.2 M20 gr
Artikel-Nr.:
     262-E910F99
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055020
EAN/GTIN:
     4025113170842
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø21,2mm Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD21,2-M20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
29.5 mm mm
Gesamtlänge:
44.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,45*
€ 88,16*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,02*
€ 88,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,685*
€ 89,495*
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 89,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,7345*
€ 98,2245*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,2245*
€ 116,88716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,7245*
€ 112,72216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,5045*
€ 108,89036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,7845*
€ 105,65356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,7345*
€ 96,07406
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,61469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201016
ab € 2,49*
Zubehör
Flexa
10233202016
ab € 2,57*
Zubehör
Flexa
10233209016
ab € 2,09*
Zubehör
Flexa
10254202016
ab € 2,86*
Zubehör
Flexa
10261201016
ab € 1,9067*
Zubehör
Flexa
10261232016
ab € 1,9067*
Zubehör
Flexa
10267202016
ab € 1,5782*
Zubehör
Flexa
10261202016
ab € 1,83*
Zubehör
Flexa
10232201016
ab € 2,11*
Zubehör
Flexa
10233232016
ab € 124,605*
Zubehör
Flexa
10237202016
ab € 3,34*
Zubehör
Flexa
10289932016
ab € 3,6699*
Zubehör
Flexa
10231002016
ab € 1,5662*
Zubehör
Flexa
10261231016
ab € 94,995*
Zubehör
Flexa
10267231016
ab € 79,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.