Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø21,2mm Polyamid (PA) M25 x 1,5 IP66 ger Gew 8mm RQGZ1-M,AD21,2-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801D55
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109021025
EAN/GTIN:
     4025113197931
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø21,2mm Polyamid (PA) M25 x 1,5 IP66 ger Gew 8mm RQGZ1-M,AD21,2-M25
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
33.5 mm mm
Gesamtlänge:
70 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
33.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
21.2 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,5302*
€ 5,8302*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,56896*
€ 5,90896*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,04517*
€ 6,45517*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,0687*
€ 6,4987*
1
€ 5,46*
ab € 4,51*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,45517*
€ 7,68165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12517*
€ 7,28895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74517*
€ 6,83675
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04517*
€ 6,00375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,5517* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201016
ab € 2,48*
Zubehör
Flexa
10233202016
ab € 2,56*
Zubehör
Flexa
10233209016
ab € 2,0951*
Zubehör
Flexa
10254202016
ab € 2,8576*
Zubehör
Flexa
10261201016
ab € 1,9167*
Zubehör
Flexa
10261232016
ab € 1,9167*
Zubehör
Flexa
10267202016
ab € 1,5782*
Zubehör
Flexa
10261202016
ab € 1,84*
Zubehör
Flexa
10232201016
ab € 2,12*
Zubehör
Flexa
10233232016
ab € 125,155*
Zubehör
Flexa
10237202016
ab € 3,33*
Zubehör
Flexa
10289932016
ab € 3,6699*
Zubehör
Flexa
10231002016
ab € 1,5682*
Zubehör
Flexa
10261231016
ab € 95,22*
Zubehör
Flexa
10267231016
ab € 78,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.