Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch AD21,2mm parallelgewellt schwarz ID17,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130221
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PP/AD21,2/SW
EAN/GTIN:
     4025113176387
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PP, Ringe,; HB (UL 94), IP 68/IP 69K Für wirtschaftliche Anwendungen, Innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PP), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Zulassungen: Lloyds Register of Shipping Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / widerstandsfähig gegen wässrige Lösungen (Salze, Säuren, Alkalien) / weitgehend lösungsmittelbeständig / silikon- und cadmiumfrei / UV-beständig / flammgeschützt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 21,2 mm, Ölbeständig: false, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 16,6 mm, Druckfestigkeit: 125 N, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Brandschutz nach UL 94: sonstige, Biegeradius, statisch: 40 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polypropylen (PP), Zugfestigkeit: 100 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 21,2 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 120 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PP/AD21,2/SW
Ident Code:
10231002016
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,41*
€ 94,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,92*
€ 94,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,958*
€ 95,978*
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 98,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,28*
€ 105,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,54*
€ 112,5026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,54*
€ 110,1226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,84*
€ 104,5296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,93*
€ 102,2567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,92*
€ 92,7248
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,5584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,41*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,47*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 5,421*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 72,30*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 72,53*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.