Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch ROHRflex PP, AD 21,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25051642
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10231002016
EAN/GTIN:
     4025113176387
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr

Kunststoff-Schutzschlauch ROHRflex PP, AD 21,2

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PP, Ringe, 
HB (UL 94), IP 68/IP 69K Für wirtschaftliche Anwendungen, Innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PP), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Zulassungen: Lloyds Register of Shipping Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / widerstandsfähig gegen wässrige Lösungen (Salze, Säuren, Alkalien) / weitgehend lösungsmittelbeständig / silikon- und cadmiumfrei / UV-beständig / flammgeschützt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21,2 mm
Innendurchmesser:
16,6 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,41*
€ 94,48*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,92*
€ 94,54*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,958*
€ 95,978*
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 98,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,28*
€ 105,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,48*
€ 112,4312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,44*
€ 110,0036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,85*
€ 102,1615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,5682* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,41*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,47*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 5,421*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 72,30*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 72,53*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.