Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 0,1-0,16A IP20 0,16AIu 690V Festeinbau PKZM0-0,16-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D418C18
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199148
EAN/GTIN:
     4015081972326
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter 3p 0,1-0,16A IP20 0,16AIu 690V Festeinbau PKZM0-0,16-PI
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Breite:
45 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.5 - 2.5 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
109 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
75 mm
Verlustleistung:
5.39 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1 - 0.16 A
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Motorstarter, eaton-motorschutzrelais 16a, eaton motorstarter, motorstarter eaton, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,76*
€ 55,66*
€ 5,46*
ab € 45,30*
€ 58,79*
Frei Haus
ab € 47,41*
€ 61,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,92*
€ 63,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,25*
€ 63,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199325
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
199326
ab € 6,96*
Zubehör
Eaton
199327
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
199334
ab € 22,50*
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,76*
Zubehör
Eaton
030851 AK-PKZ0
ab € 1,63*
Zubehör
Eaton
199338 A-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,41*
Zubehör
Eaton
199333 U-PKZ0(120V60HZ)-PI
ab € 22,54*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 22,45*
Zubehör
Eaton
199466 PKZM0-XRM32-PI
ab € 21,43*
Zubehör
Eaton
199329 AGM2-10-PKZ0-PI
ab € 12,76*
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.