Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-MS/2,0-94BSCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C833A17
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407405
EAN/GTIN:
     4046356775335
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-MS/2,0-94BSCO
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, kat5
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,14*
€ 28,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,82*
€ 28,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,48*
€ 29,19*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,97*
€ 30,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,68*
€ 31,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 54,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1553653
ab € 17,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 11,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1414408
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1414383
ab € 7,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 8,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1657834
ab € 19,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,5848*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2026*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.