Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1212704 Abisolierzange Schwarz, Grün
Phoenix 1212704 Abisolierzange Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C1151-1212704
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212704
EAN/GTIN:
     4046356783590
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug mit ergonomisch abgewinkeltem Zangenkörper.. Die Abisolierzange zeichnet sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedensteIsolationen und Leiterdurchmesser aus.. Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus. Praktischer integrierter Drahtschneider.
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0.1 mm² | 4 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3 mm | 2.4 mm
Abisolierlänge einstellbar:
true
Kerbtiefe einstellbar:
true
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
false
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 32,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 32,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1200285
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.