Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212156 Abisolierzange Schwarz, Grün
Phoenix Contact 1212156 Abisolierzange Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C1151-1212156
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212156
EAN/GTIN:
     4046356454421
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus. Praktischer integrierter Drahtschneider.
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0.1 mm² | 4 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3 mm | 2.4 mm
Abisolierlänge einstellbar:
true
Kerbtiefe einstellbar:
true
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
false
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 31,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 32,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1200285
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.