Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1656725
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1656725
EAN/GTIN:
     4046356030045
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
UL. GL.
Weitere Informationen:
Länge:
56 mm
Höhe:
14.6 mm
Breite:
14 mm
Anzahl der Steckkontakte:
8
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13 mm² | 0.25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Polarisation:
ohne
Mit Verriegelungsvorrichtung:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Betriebstemperatur:
-20 °C | 70 °C
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1416389
ab € 244,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1416567
ab € 323,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1417274
ab € 8,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1418984
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1419021
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1656893
ab € 44,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1041740
ab € 7,50*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 110,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.