Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212150 Abisolierzange Schwarz, Grün
Phoenix Contact 1212150 Abisolierzange Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C1151-1212150
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212150
EAN/GTIN:
     4046356454407
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Praktischer integrierter Drahtschneider. Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus.
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0.02 mm² | 10 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0.1 mm | 3.7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
true
Kerbtiefe einstellbar:
true
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
false
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 31,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 31,84*
Zubehör
Phoenix
1200285
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.