Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-2,0-93E/M12FSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C832J93
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Patchkabel Cat5E SFUTP IP67 2m bl M12 Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 26qmm NBC-2,0-93E/M12FSD
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
blau
Pinbelegung:
gekreuzt
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,27*
€ 23,50*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,34*
€ 23,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,58*
€ 23,84*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,51*
€ 25,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,26*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 75,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1414415
ab € 23,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 15,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1414408
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1414383
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1608126
ab € 17,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.