Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromauslöser 415V Acti9 0,3A 230-415V50Hz 19045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Block Vigi NG125, 4P, 125A, 300mA
FI-Block Vigi NG125, 4P, 125A, 300mA
FI-Block Vigi NG125, 4P, 125A, 300mA
Artikel-Nr.:
     262-C769J00
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     19045
EAN/GTIN:
     3303430190455
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
Fehlerstromauslöser 415V Acti9 0,3A 230-415V50Hz 19045
Weitere Informationen:
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 - 0.3 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit:
0 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Weitere Suchbegriffe: FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Wiedereinschaltsystem, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter usb a-stecker auf ps/2 buchse, Fehlerschutzrelais, Fehlerstromauslöser, Fehlerstromauslöser für Leistungsschalter, Fehlerstromschutzmodul, Isolationswächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 400,13*
€ 456,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,62*
€ 474,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 415,03*
€ 487,23*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 479,04*
€ 544,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 629,10*
€ 700,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,84*
€ 834,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,99*
€ 821,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,08*
€ 799,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,32*
€ 782,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,10*
€ 748,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.