Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 4f IP54 rtorgnbl Blitzl rotorangegrünblau Funktion Blitzlicht XVC6B45S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz
Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz
Artikel-Nr.:
     262-C769B28
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVC6B45S
EAN/GTIN:
     3606480032677
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalsäule 4f IP54 rtorgnbl Blitzl rotorangegrünblau Funktion Blitzlicht XVC6B45S
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Farbe Licht 4:
blau
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Höhe:
603.1 mm
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,85*
€ 144,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,91*
€ 146,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,16*
€ 162,48*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,77*
€ 170,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,97*
€ 172,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XVC6B35S
€ 143,92*
Ähnlich
Schneider Electric
XVC6B55S
€ 176,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.