Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz
Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz
Artikel-Nr.:
     C7775-XVC6B45S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC6B45S
EAN/GTIN:
     3606480032677
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
85 dB
Außendurchmesser:
60 mm
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V | 24.0 V
Betriebsspannung DC:
24 V | 24.0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V | 24.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Höhe:
603.1 mm
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Farbe Licht 3:
grün
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 4:
blau
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
rot
Schutzart (IP):
IP23
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XVC6B35S
€ 142,95*
Ähnlich
Schneider Electric
XVC6B55S
€ 176,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.