Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturrelais 230V AC 1kr 1S 1Ö Schraub EMT6(230V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller EMT6(230V) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Moeller EMT6(230V) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C476C71
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     066400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Temperaturrelais 230V AC 1kr 1S 1Ö Schraub EMT6(230V)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Breite:
23 mm mm
Höhe:
83 mm mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Temperaturmessbereich:
0 - 0 °C
Tiefe:
103 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Widerstandsmessbereich:
750 - 12000 Ohm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,14*
€ 65,96*
€ 4,00*
ab € 54,44*
€ 68,14*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 55,21*
€ 68,15*
€ 5,46*
ab € 57,68*
€ 71,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,59*
€ 72,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,68*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.