Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller EMT6(230V) Leistungsrelais Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller EMT6(230V) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Moeller EMT6(230V) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34766405
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     8724488
EAN/GTIN:
     4015080664000
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kontakt Strombelastbarkeit
3 A
Kabelquerschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Zertifizierung
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-8; CE marking
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
240 - 400 V
AC-Ausgangsspannung
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Ladekapazität
6000 VA
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.