Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x160x130mm CI-K2-PKZ0-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x160x130mm
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x160x130mm
Artikel-Nr.:
     262-C424E93
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     219654
EAN/GTIN:
     4015082196547
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Automatengehäuse
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x160x130mm CI-K2-PKZ0-G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
100 mm mm
Höhe:
160 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
130 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Schaltergehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, Motorschutzschalter, eaton leergehäuse ip65, abdeckung moeller, automatengehäuse ip65, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 8,90*
ab € 8,07*
€ 10,59*
2 Tage
12
€ 4,98*
ab € 8,08*
€ 10,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,72*
€ 11,48*
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 8,97*
€ 11,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 43,13*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 33,76*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,76*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 44,93*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 34,96*
Zubehör
Eaton
046989
ab € 52,13*
Zubehör
Eaton
072735
ab € 28,17*
Zubehör
Eaton
072738
ab € 27,98*
Zubehör
Eaton
088911
ab € 45,13*
Zubehör
Eaton
088913
ab € 49,25*
Zubehör
Eaton
088916
ab € 54,41*
Zubehör
Eaton
088917
ab € 55,58*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
278489
ab € 66,70*
Zubehör
Eaton
035129 SVB-PKZ0-CI
ab € 5,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.