Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal rws 30x30 RAL9010 HKL3030.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanal rws 30x30 RAL9010 HKL3030.3
Kanal rws 30x30 RAL9010 HKL3030.3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15957683
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL3030.3
EAN/GTIN:
     4011126344967
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal rws 30x30 RAL9010 HKL3030.3

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 32 x 30 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 540 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
540 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,15238*
€ 4,76238*
1
€ 5,00*
ab € 3,34*
€ 5,03*
1 Tag
90
1
€ 4,99*
ab € 3,68*
€ 5,50*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,78*
€ 5,64*
25
€ 4,80*
ab € 4,62*
€ 5,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,89* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,246*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,266*
Ähnlich
HKL
ab € 2,6217*
Ähnlich
HKL
ab € 3,29198*
Ähnlich
HKL
ab € 3,30198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57*
Ähnlich
HKL
ab € 3,16238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.