Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 150x60mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst A60150.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C148B46
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126350852
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 150x60mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst A60150.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 18,7044*
€ 24,4344*
1
€ 5,00*
ab € 20,83*
€ 28,74*
1
€ 3,90*
ab € 23,62*
€ 32,27*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,9417*
€ 32,8517*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,88166*
€ 41,70166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70166*
€ 49,62498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03166*
€ 48,82768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18166*
€ 46,62618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73166*
€ 44,90068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10166*
€ 44,15098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88166*
€ 36,74918
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,2586*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,74343*
Ähnlich
HKL
ab € 5,215*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2386*
Ähnlich
HKL
ab € 18,8044*
Ähnlich
HKL
ab € 18,8144*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6444*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,73247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 21,22*
Ähnlich
HKL
ab € 21,09*
Ähnlich
HKL
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.