Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 62x40mm lgr RAL7035 HFT Kst I4060.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C147C18
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126348217
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 62x40mm lgr RAL7035 HFT Kst I4060.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
62 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
40 mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,52*
€ 19,38*
10
Frei Haus
ab € 16,072*
€ 20,172*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,6012*
€ 21,9712*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,92021*
€ 27,66021*
2 Tage
17
2
€ 5,80*
ab € 20,72*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66021*
€ 32,91565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80021*
€ 31,89225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61021*
€ 30,47615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57021*
€ 29,23855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83021*
€ 28,35795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92021*
€ 23,70505
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 6,92*
Ähnlich
HKL
ab € 10,25*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,95606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6315*
Ähnlich
HKL
ab € 7,76*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,201*
Ähnlich
HKL
ab € 1,33*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2558*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.