Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck lgr I4060.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95957339
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     I4060.8
EAN/GTIN:
     4011126348217
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck lgr I4060.8

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL4060.8 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 62 mm Schenkellänge außen : 108 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
62 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,4461*
€ 7,7761*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 12,1867*
€ 17,1867*
2
€ 4,98*
ab € 13,395*
€ 18,785*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 13,80*
€ 19,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,77904*
€ 20,88904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
€ 8,7564*
Ähnlich
HKL
€ 8,7464*
Ähnlich
HKL
€ 7,19992*
Ähnlich
HKL
€ 8,7364*
Ähnlich
HKL
€ 10,6788*
Ähnlich
HKL
4011126348330
€ 40,21606*
Ähnlich
HKL
€ 10,7188*
Ähnlich
HKL
€ 10,6788*
Ähnlich
HKL
€ 0,9168*
Ähnlich
HKL
€ 0,9168*
Ähnlich
HKL
€ 0,9168*
Ähnlich
HKL
€ 2,14*
Ähnlich
HKL
€ 0,9168*
Ähnlich
HKL
€ 9,0698*
Ähnlich
HKL
€ 9,1098*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.