Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel ST o.Kabel 3xSteckdosen Mit Mit thermischem Überlastschutz 396.187


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 396.187 Spannungsschutz Silber
Bachmann 396.187 Spannungsschutz Silber
Artikel-Nr.:
     262-B931D60
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     396.187
EAN/GTIN:
     4016514004218
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel ST o.Kabel 3xSteckdosen Mit Mit thermischem Überlastschutz 396.187
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Ader-Zahl:
0
Aderquerschnitt:
0 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Farbe:
Silber
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Geräte-Leertrommel, Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, bachmann kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,43*
€ 61,86*
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 62,48*
€ 5,46*
ab € 49,57*
€ 62,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,83*
€ 63,47*
Frei Haus
ab € 50,62*
€ 64,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,35*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,31*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,28*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,91*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.