Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Stahlblechkabeltrommel 3-fach, ohne Kabel, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Stahlblechkabeltrommel 3-fach, ohne Kabel, IP44
BACHMANN Stahlblechkabeltrommel 3-fach, ohne Kabel, IP44
BACHMANN Stahlblechkabeltrommel 3-fach, ohne Kabel, IP44
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3571
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     396.187
EAN/GTIN:
     4016514004218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Stahlblechkabeltrommel 3-fach

  • 3 Steckdosen mit Deckel
  • mit Thermoschutzschalter
  • ohne Kabel
  • DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz / silber
Länge:
0 m
Funktion:
Aufrollkabeltrommel
Bauform:
Trommel mit Standfuss
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anschlusskabel:
ohne Kabel
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
195 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
390 mm
Gewicht:
2.468 kg
Paketgewicht:
2.47 kg
Bruttogewicht:
2,47
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Geräte-Leertrommel, Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, bachmann kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Kabelbox, 4016514004218, Kabeltrommeln, Kabelrollen, BACHMANN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,58*
€ 61,89*
Lager 337
Frei Haus
ab € 48,97*
€ 62,52*
€ 5,46*
ab € 49,56*
€ 62,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,89*
€ 63,50*
Frei Haus
ab € 50,61*
€ 64,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,17*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,21*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,92*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.