Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15475704 Herst.-Nr.: 396.187 EAN/GTIN: 4016514004218 |
| |
|
| | |
| Stahlblechkabeltrommel 3-fach m.Thermoschal 396.187 Stahlblechkabeltrommel 3 Steckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter ohne Kabel DGUV-I 203-006 konform Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Arretierung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 48,69* | € 62,07* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,34* | € 62,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 49,44* | € 63,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 49,97* | € 63,62* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,91* | € 64,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|