Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkabeltrommel 3-fach m.Thermoschal 396.187


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlblechkabeltrommel 3-fach m.Thermoschal 396.187
Stahlblechkabeltrommel 3-fach m.Thermoschal 396.187
Artikel-Nr.:
     6012-15475704
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     396.187
EAN/GTIN:
     4016514004218
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Stahlblechkabeltrommel 3-fach m.Thermoschal 396.187

Stahlblechkabeltrommel 3 Steckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter ohne Kabel DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,58*
€ 61,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 62,13*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 49,68*
€ 62,57*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 49,89*
€ 63,05*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 64,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,11*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,29*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,85*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.