Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoschutzschalter 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C5765-900.180
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     900.180
EAN/GTIN:
     4016514003013
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Thermoschutzschalter 1pol. für Kabeltrommeln
Weitere Informationen:
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Mit Tragerahmen:
false
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter 1 polig, leistungsschalter, bachmann cee kabeltrommel, LS-Automat, Sicherungsautomat, Thermoschalter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
910.106
ab € 22,17*
Zubehör
Bachmann
910.105
ab € 13,21*
Zubehör
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Zubehör
Bachmann
900.181
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.