Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 10x38mm 1000V 6A Photovoltaik 62212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6A 1000V 10x38mm 62212
Feinsicherung 6A 1000V 10x38mm 62212
Artikel-Nr.:
     262-B848F08
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62212
EAN/GTIN:
     4034451622128
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung 10x38mm 1000V 6A Photovoltaik 62212
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
6 A
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 13,51*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 13,57*
10
Frei Haus
ab € 11,023*
€ 14,013*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 17,67*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,35*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 226,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.