Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6A 1000V 10x38mm 62212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6A 1000V 10x38mm 62212
Feinsicherung 6A 1000V 10x38mm 62212
Artikel-Nr.:
     6012-10357368
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62212
EAN/GTIN:
     4034451622128
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Feinsicherung 6A 1000V 10x38mm 62212

Bei Einsatz von Wechselrichtern beim direkten Anschluss von ab drei parallelen Strings ist die Rückstromfestigkeit (Herstellerangabe) der eingesetzten Module zu beachten. Im Resultat ist dann erforderlich, die einzelnen Strings mit sogenannten Stringsicherungen vor zu hohen Rückströmen zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 13,54*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 13,60*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 11,02*
€ 14,02*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,023*
€ 14,023*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,22*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,023*
€ 16,68737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,493*
€ 16,05667
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,023*
€ 13,11737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.