Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 24V 3A 3-33V Transistor LED m.LED-Anz PLC-OPT-24DC/24DC/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B844A39
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Optokoppler 24V 3A 3-33V Transistor LED m.LED-Anz PLC-OPT-24DC/24DC/2
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsspannung:
3 - 33 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Mit LED-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, koppelrelais phoenix contact, leistungsrelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 17,70*
€ 19,58*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,29*
€ 20,14*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,44*
€ 21,37*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,50*
€ 22,43*
1
€ 8,95*
ab € 16,44*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
€ 44,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,85595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
€ 0,878*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,3512*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
€ 11,0919*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
€ 2,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.