Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2900364
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900364
EAN/GTIN:
     4046356508780
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Funktionelle Steckbrücken. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Integrierte Eingangsbeschaltung. Hohe Schaltleistung.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
3 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 35,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 8,152*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,5582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,5619*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,5482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6982*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 9,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 9,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 9,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.