Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eingang Thermoelement Federzugans 750-458


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 750-458 Leistungsrelais Grau
Wago 750-458 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-B785B08
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-458
EAN/GTIN:
     4055143350372
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eingang Thermoelement Federzugans 750-458
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingang, Thermoelement:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
62 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,09*
€ 334,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,547*
€ 339,817*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 321,84*
€ 344,98*
Frei Haus
ab € 341,90*
€ 368,75*
Frei Haus
ab € 349,70*
€ 376,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
€ 12,5564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
€ 9,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
€ 12,9458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
€ 0,818*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
€ 41,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
€ 209,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
€ 319,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
€ 52,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
€ 52,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
€ 52,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-835
€ 360,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.