Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 71W UV 3000K RX7s Röhre zweiseitig gesockelt MASTERCCDM-TD70W/830RX7S1CT/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe MASTER 71W UV 3000K RX7s Röhre zweiseitig gesockelt
Halogen-Metalldampflampe MASTER 71W UV 3000K RX7s Röhre zweiseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-B776D06
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19782515
EAN/GTIN:
     8711500197825
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Fc2
Halogen-Metalldampflampe MASTER 71W UV 3000K RX7s Röhre zweiseitig gesockelt MASTERCCDM-TD70W/830RX7S1CT/12
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
22 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
119.63 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
71 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
71 W W
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W Im/W
Lampenspannung:
84 - 100 V V
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
6000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Sockel:
RX7s
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sockel Fc2, Leuchtmittel Rx7s, Sockel RX7s, halogenmetalldampflampe hqi, leuchtmittel rx7s, philips lighting halogenmetalldampflampe, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 7,50*
ab € 16,59*
€ 22,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,92*
€ 22,99*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 25,24*
€ 33,93*
2 Tage
60
€ 5,90*
ab € 28,88*
€ 38,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,38*
€ 40,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19784915
ab € 16,12*
Ähnlich
Philips
20002015
ab € 16,06*
Ähnlich
Philips
20025915
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.