Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5953 Herst.-Nr.: 19782515 EAN/GTIN: 8711500197825 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-TD - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7S Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze. Lampenleistung: 71W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: p45, Durchmesser: 22mm, Gesamtlänge: 119mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 86-102V, Lichtfarbe: 830, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 71kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 16000h, Lichtstrom: 6000lm, Sockel: RX7s, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 85lm/W EAN/GTIN: 8711500197825 GPC/12NC: 928082205125 Weitere Informationen: | | Sockel: | RX7s | Spannung: | 84 V | Leistung: | 71 W | Lichtfarbe: | 830 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 6000 lm | Mittlere Lebensdauer: | 16000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 71,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,19* | € 24,25* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,88* | € 24,44* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 24,62* | € 33,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,09* | € 34,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,83* | € 38,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|